€ 9,53/ stukexcl. btw
€ 11,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 95 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Buitendiameter | 99 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 42 mm |