Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf voor klembus, Pulley TB Serie, Type Z/SPZ/QXPZ, 95mm PCD, 1 Groeven, 32mm Max boring

  • ERIKS:23836267
  • Fabrikant:4014486250008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,47/ stukexcl. btw

€ 12,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
95 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring , RV03531
Taper Lock
1210
Uitvoering
1
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
99 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
32 mm
F
16 mm
L
25 mm
M
9 mm
N
85 mm
O
99 mm
P
95 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 95 SPZ 1 TL 1210

  • Eriks:11421708
  • Manufacturer:031Z0131

€ 10,58/ stukexcl. btw

€ 12,80incl. btw

30 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026