Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 95 SPZ 1 TL 1210

  • ERIKS:11421708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,58/ stukexcl. btw

€ 12,80incl. btw

30 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
95 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1210
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
99 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
32 mm
F
16 mm
O
99 mm
P
95 mm
Alternatieven

€ 10,47/ stukexcl. btw

€ 12,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026