Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 95 SPA 4 TB 1615

  • ERIKS:23619639
  • Fabrikant:4014486245110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,71/ stukexcl. btw

€ 25,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
95 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1615
Buitendiameter
101 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
65 mm
Alternatieven

€ 18,57/ stukexcl. btw

€ 22,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026