€ 18,57/ stukexcl. btw
€ 22,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 95 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1615 |
Buitendiameter | 101 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 42 mm |