€ 9,99/ stukexcl. btw
€ 12,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 90 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring , RV03531 |
Taper Lock | 1210 |
Buitendiameter | 94 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 32 mm |
F | 16 mm |
€ 9,69/ stukexcl. btw
€ 11,72incl. btw
809 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026