€ 9,69/ stukexcl. btw
€ 11,72incl. btw
809 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 90 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1210 |
Uitvoering | 1 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 94 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 32 mm |
F | 16 mm |
L | 25 mm |
M | 9 mm |
N | 80 mm |
O | 94 mm |
P | 90 mm |