€ 134,04/ stukexcl. btw
€ 162,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 400 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring , RV03531 |
Taper Lock | 2517 |
Buitendiameter | 404 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 52 mm |
€ 106,90/ stukexcl. btw
€ 129,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026