Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 400 SPZ 4 TB 2517

  • ERIKS:14428773
  • Fabrikant:8054652114495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,90/ stukexcl. btw

€ 129,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
400 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
404 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
65 mm