€ 228,23/ stukexcl. btw
€ 276,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 250 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3535 |
Buitendiameter | 260 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 90 mm |
F | 111 mm |
€ 175,54/ stukexcl. btw
€ 212,40incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026