Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 250 SPC 4 TB 3535

  • ERIKS:14429134
  • Fabrikant:8054652123176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,54/ stukexcl. btw

€ 212,40incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
250 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
260 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
90 mm