€ 56,45/ stukexcl. btw
€ 68,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 200 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 8 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 206 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 35 mm |
J | 162 mm |
K | 5 mm |
L | 45 mm |
M | 5 mm |
N | 123 mm |
O | 206 mm |
P | 200 mm |
€ 27,11/ stukexcl. btw
€ 32,80incl. btw
25 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026