Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 200 SPA 2 TL 2517

  • ERIKS:11421930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,11/ stukexcl. btw

€ 32,80incl. btw

25 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
206 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
35 mm
O
206 mm
P
200 mm