Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 180 SPA 2 TB 2012

  • ERIKS:23619610
  • Fabrikant:4014486245639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,25/ stukexcl. btw

€ 52,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
186 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
35 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 180 SPA 2 TL 2012

  • Eriks:11421917
  • Manufacturer:031A0242

€ 24,41/ stukexcl. btw

€ 29,54incl. btw

31 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026