Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 180 SPA 2 TL 2012

  • ERIKS:11421917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,41/ stukexcl. btw

€ 29,54incl. btw

31 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
186 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
35 mm
J
148 mm
K
1.5 mm
L
32 mm
M
1.5 mm
N
108 mm
O
186 mm
P
180 mm
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 180 SPA 2 TB 2012

  • Eriks:23619610
  • Manufacturer:TBSPA180/200ZA

€ 43,25/ stukexcl. btw

€ 52,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026