Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 170 SPA 2 TB 2012

  • ERIKS:23835741
  • Fabrikant:4014486245585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,42/ stukexcl. btw

€ 47,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
170 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
176 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
35 mm
O
176 mm
P
170 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 170 SPA 2 TL 2012

  • Eriks:11421911
  • Manufacturer:031A0232

€ 22,73/ stukexcl. btw

€ 27,50incl. btw

36 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026