Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 170 SPA 2 TL 2012

  • ERIKS:11421911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,73/ stukexcl. btw

€ 27,50incl. btw

36 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
170 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
2
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
176 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
35 mm
J
80 mm
L
32 mm
O
176 mm
P
170 mm
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 170 SPA 2 TB 2012

  • Eriks:23835741
  • Manufacturer:4014486245585

€ 39,42/ stukexcl. btw

€ 47,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026