€ 33,72/ stukexcl. btw
€ 40,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 160 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 1 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 164 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 28 mm |
L | 32 mm |
M | 4 mm |
N | 112 mm |
O | 164 mm |
P | 160 mm |
€ 18,63/ stukexcl. btw
€ 22,54incl. btw
39 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026