Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 160 SPZ 2 TL 2012

  • ERIKS:11421765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,63/ stukexcl. btw

€ 22,54incl. btw

39 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
160 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
164 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
28 mm
O
164 mm
P
160 mm
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 160 SPZ 2 TB 2012

  • Eriks:23836177
  • Manufacturer:TBSPZ160/200ZA

€ 33,72/ stukexcl. btw

€ 40,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026