Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf voor klembus, Pulley TB Serie, Type Z/SPZ/QXPZ, 160mm PCD, 1 Groeven, 42mm Max boring

  • ERIKS:23836176
  • Fabrikant:4014486250558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,66/ stukexcl. btw

€ 29,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
160 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring , RV03531
Taper Lock
1610
Uitvoering
1
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
164 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
16 mm
L
25 mm
M
9 mm
N
92 mm
O
164 mm
P
160 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 160 SPZ 1 TL 1610

  • Eriks:11421764
  • Manufacturer:031Z0221

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

32 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026