Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 160 SPZ 1 TL 1610

  • ERIKS:11421764
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

32 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
160 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
164 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
16 mm
O
164 mm
P
160 mm
Alternatieven

€ 24,66/ stukexcl. btw

€ 29,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026