Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 132 SPA 1 TB 1610

  • ERIKS:23835717
  • Fabrikant:4014486245370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,60/ stukexcl. btw

€ 21,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
132 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Uitvoering
1
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
138 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
20 mm
L
25 mm
M
5 mm
N
92 mm
O
138 mm
P
132 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 132 SPA 1 TL 1610

  • Eriks:11421885
  • Manufacturer:031A0191

€ 16,50/ stukexcl. btw

€ 19,97incl. btw

6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026