€ 16,50/ stukexcl. btw
€ 19,97incl. btw
6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 132 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 138 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 42 mm |
F | 20 mm |
O | 138 mm |
P | 132 mm |
€ 17,60/ stukexcl. btw
€ 21,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026