Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 125 SPA 2 TB 1610

  • ERIKS:23835712
  • Fabrikant:4014486245332
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,92/ stukexcl. btw

€ 26,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
125 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Uitvoering
6
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
131 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
35 mm
J
96 mm
K
10 mm
L
25 mm
O
131 mm
P
125 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 125 SPA 2 TL 1610

  • Eriks:11421880
  • Manufacturer:031A0182

€ 17,93/ stukexcl. btw

€ 21,70incl. btw

34 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026