Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 125 SPA 2 TL 1610

  • ERIKS:11421880
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,93/ stukexcl. btw

€ 21,70incl. btw

34 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
125 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
131 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
35 mm
O
131 mm
P
125 mm