Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 112 SPZ 1 TB 1610

  • ERIKS:23836148
  • Fabrikant:4014486250176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,51/ stukexcl. btw

€ 16,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Uitvoering
1
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
116 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
16 mm
J
83 mm
L
25 mm
M
9 mm
N
92 mm
O
116 mm
P
112 mm
Alternatieven
Product Image

ERIKS V-riemschijf Taper Lock® 112 SPZ 1 TL 1610

  • Eriks:14428717
  • Manufacturer:SPZ 112-1FENNER

€ 10,77/ stukexcl. btw

€ 13,03incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026