Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf Taper Lock® 112 SPZ 1 TL 1610

  • ERIKS:14428717
  • Fabrikant:8054652113757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,77/ stukexcl. btw

€ 13,03incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
116 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
16 mm
J
83 mm
O
116 mm
P
112 mm
Alternatieven

€ 13,51/ stukexcl. btw

€ 16,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026