Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 22x1500

  • ERIKS:23610540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,00/ stukexcl. btw

€ 54,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
C/22
Hoogte
14 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
1558 mm
Binnenlengte
1500 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Alternatieven

€ 41,02/ stukexcl. btw

€ 49,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026