Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® C59 22x1500Li 1570Ld

  • ERIKS:1011031
  • Fabrikant:5412571051995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,02/ stukexcl. btw

€ 49,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
C/22
Hoogte
12 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
1558 mm
Binnenlengte
1500 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.589 kg