€ 18,11/ stukexcl. btw
€ 21,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | VB |
Type | B/17 |
Hoogte | 11 mm |
Breedte (boven) | 17 mm |
Referentielengte (ISO) | 690 mm |
Binnenlengte | 650 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 112 mm |
Max. snaarsnelheid | 30 m/s |
€ 16,55/ stukexcl. btw
€ 20,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026