Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® B26 17x670Li 710Ld

  • ERIKS:1010819
  • Fabrikant:5412571022162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,55/ stukexcl. btw

€ 20,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
B/17
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
710 mm
Binnenlengte
670 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
112 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.142 kg