Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 10x2120

  • ERIKS:23608581
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,33/ stukexcl. btw

€ 31,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
Z/10
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
10 mm
Referentielengte (ISO)
2142 mm
Binnenlengte
2120 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
50 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Alternatieven

€ 24,77/ stukexcl. btw

€ 29,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026