Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® Z83.5 10x2120Li 2142Ld

  • ERIKS:12065878
  • Fabrikant:5414465672552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,77/ stukexcl. btw

€ 29,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power®
Type
Z/10
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
10 mm
Referentielengte (ISO)
2142 mm
Binnenlengte
2120 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
60 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.15 kg