Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPC4000

  • ERIKS:23617687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,56/ stukexcl. btw

€ 142,25incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPC
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
4000 mm
Materiaal
Gummi
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
224 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 164,60/ stukexcl. btw

€ 199,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026