Eriks
GATES

GATES V-riem Super HC® ommanteld smalprofiel SPC4000

  • ERIKS:816582
  • Fabrikant:5412571079807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 164,60/ stukexcl. btw

€ 199,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC®
Type
SPC
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
4000 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
250 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
1.681 kg