Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 3020-75

  • ERIKS:23833456
  • Fabrikant:4014486253351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,28/ stukexcl. btw

€ 39,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
3020
Boringdiameter
75 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
50.8 mm
Grootste uitwendige diameter
108.6 mm
Spiebaan breedte
20 mm
Spiebaan diepte
4.9 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
90 Nm
Gewicht
2.7 kg
Alternatieven
Product Image

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 3020-75

  • Eriks:11422702
  • Manufacturer:029P0075

€ 11,06/ stukexcl. btw

€ 13,38incl. btw

128 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 24,18/ stukexcl. btw

€ 29,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026