Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 3020-75mm boring

  • ERIKS:13765617
  • Fabrikant:8054652073891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,18/ stukexcl. btw

€ 29,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
3020
Boringdiameter
75 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
50.8 mm
Grootste uitwendige diameter
108.6 mm
Spiebaan breedte
20 mm
Spiebaan diepte
4.9 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
90 Nm