Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 2012-25

  • ERIKS:23833133
  • Fabrikant:4014486252248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,57/ stukexcl. btw

€ 14,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
2012
Boringdiameter
25 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
31.8 mm
Grootste uitwendige diameter
70 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
7/16 x 7/8
Aandraaimoment
30 Nm
Gewicht
0.7 kg
Alternatieven

€ 8,77/ stukexcl. btw

€ 10,61incl. btw

1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 2012-25

  • Eriks:11422652
  • Manufacturer:029K0025

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

2767 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026