Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 2012-25mm boring

  • ERIKS:13751275
  • Fabrikant:8054652073389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,77/ stukexcl. btw

€ 10,61incl. btw

1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
2012
Boringdiameter
25 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
31.8 mm
Grootste uitwendige diameter
70 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
7/16 x 7/8
Aandraaimoment
30 Nm