€ 9,18/ stukexcl. btw
€ 11,11incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 1610 |
Boringdiameter | 30 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 25.4 mm |
Grootste uitwendige diameter | 57 mm |
Spiebaan breedte | 8 mm |
Spiebaan diepte | 3.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 3/8 x 5/8 |
Aandraaimoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.41 kg |
€ 3,82/ stukexcl. btw
€ 4,62incl. btw
136 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 6,22/ stukexcl. btw
€ 7,53incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026