Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1610-30

  • ERIKS:11422621
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,82/ stukexcl. btw

€ 4,62incl. btw

136 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1610
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
30 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 1610-30

  • Eriks:23832860
  • Manufacturer:16103000ZA

€ 9,18/ stukexcl. btw

€ 11,11incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026