Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 1610-18

  • ERIKS:23832852
  • Fabrikant:4014486251777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,18/ stukexcl. btw

€ 11,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
1610
Boringdiameter
18 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
6 mm
Spiebaan diepte
2.8 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg
Alternatieven
Product Image

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1610-18

  • Eriks:11422614
  • Manufacturer:029G0018

€ 3,82/ stukexcl. btw

€ 4,62incl. btw

19 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026