Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1610-18

  • ERIKS:11422614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,82/ stukexcl. btw

€ 4,62incl. btw

19 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1610
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
18 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
6 mm
Spiebaan diepte
2.8 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 1610-18

  • Eriks:23832852
  • Manufacturer:16101800ZA

€ 9,18/ stukexcl. btw

€ 11,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026