Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 1108-28

  • ERIKS:23832418
  • Fabrikant:4014486252279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
1108
Boringdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
22.3 mm
Grootste uitwendige diameter
38 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/4 x 1/2
Aandraaimoment
5.6 Nm
Gewicht
0.16 kg
Alternatieven

€ 4,18/ stukexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026