Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 1108-28mm boring

  • ERIKS:14428488
  • Fabrikant:8054652072719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,18/ stukexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
1108
Boringdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
22.3 mm
Grootste uitwendige diameter
38 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/4 x 1/2
Aandraaimoment
5.6 Nm