Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=60 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609769
  • Fabrikant:4014486226065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 354,72/ stukexcl. btw

€ 429,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-160
Steek
5 mm
Aantal tanden
60
Materiaal
Aluminium
da
95.52 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 98,46/ stukexcl. btw

€ 119,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026