Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=60-0 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:14435399
  • Fabrikant:8054652098849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,46/ stukexcl. btw

€ 119,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T5
Steek
5 mm
Aantal tanden
60
Materiaal
Aluminium