Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=36 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609759
  • Fabrikant:4014486225969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,46/ stukexcl. btw

€ 169,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-160
Steek
5 mm
Aantal tanden
36
Materiaal
Aluminium
da
56.45 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 39,60/ stukexcl. btw

€ 47,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026