Eriks
ERIKS

ERIKS Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=36-2 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:14435389
  • Fabrikant:8054652098740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,60/ stukexcl. btw

€ 47,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metric
Type
T5
Steek
5 mm
Aantal tanden
36
Materiaal
Aluminium