Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=29 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609754
  • Fabrikant:4014486225914
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,02/ stukexcl. btw

€ 118,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-160
Steek
5 mm
Aantal tanden
29
Materiaal
Aluminium
da
45.35 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 27,61/ stukexcl. btw

€ 33,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026